注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗料は希釈せずそのままお使いください。
※塗料は使用前に十分撹拌し、均一な状態にしてから塗装してください。
※結露などで塗装面が湿っているときは、はく離や硬化不良の原因となりますので塗装はさけてください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または、換気が十分でなく結露の可能性が考えられる場合、乾燥過程で欠陥が生じることがありますので、塗装は避けてください。
※コンクリート、モルタルの養生は十分に行ってください。
※旧塗膜の浮きや汚れ、有害な付着物は高圧洗浄機(15MPa以上)やサンダー、ワイヤーブラシ、皮スキ、ケレン棒などで完全に除去してから塗装してください。除去が不十分な場合は、塗膜剥離の原因になります。
※油、ワックスなどが付着している場合は、ハジキや剥離の原因となりますので、完全に除去してください。
※飛散防止のため、養生は十分おこなってください。
※塗装時、塗料の取扱は換気を十分におこない、火気厳禁にしてください。溶剤系塗料のため、室内での塗装時及び塗装後も必ず十分な換気をしてください。また、外部での塗装も開口部などの養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らない様に注意してください。
※基材の吸込みが激しい場合は、シーラーを2〜3回塗りしてください。
※塗装後、乾燥不十分な状態での降雨、結露、高湿度などによる影響は、白化やシミとして残る場合があります。
※開缶後は、塗料をすべて使い切ってください。
※空気中の水と反応し硬化する塗料のため、保管する場合は密閉容器に保管してください。
※塗装終了後刷毛などの用具は早めに塗料用シンナーで洗浄してください。固着した場合はラッカーシンナーを使用してください。