JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量10g 注文コード52895475 品番F2CSB-10GJ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は表す量・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
表す量10g 形状円筒型 等級F2級(1級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 寸法H(mm)14.7 寸法D(Φmm)13 材質(ケース)プラスチック 寸法h(mm)8.7 許容誤差最大:0.6 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする