JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量20kg 注文コード52896166 品番M1CSB-20KJ-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は表す量・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
表す量20kg 形状円筒型 等級M1級(2級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 寸法H(mm)213.5 寸法D(Φmm)142 材質(ケース)アルミ 寸法h(mm)146.5 許容誤差最大:1000 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/387/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする