VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
円盤分銅 M2級 鉄塗装
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
100g
注文コード
52899727
品番
M2DF-100G
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
100g
形状
円盤型
等級
M2級(3級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
材質
鉄塗装
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。