円盤分銅 M2級 鉄塗装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量10g 注文コード52899754 品番M2DF-10G-JC3 JCSS校正付
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は表す量・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
表す量10g 形状円盤型 等級M2級(3級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する 仕様JCSS校正付 材質鉄塗装 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/421/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする