VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52900043
品番
M1CSB-2KC-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
表す量
2kg
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
仕様
JCSS校正付
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
タイプ
環付分銅A型(非磁性ステンレス)
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200