VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
10g
注文コード
52901617
品番
F2CBB-10G
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
10g
形状
円筒型
等級
F2級(1級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。