※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-100EB AC100/110V L-750〜1200 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902124 PRL-100EB AC100/110V L-750〜1200 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902124

パドル式レベルスイッチ PRL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)750〜1200 電源電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 電源電圧AC100/110V 50/60Hz 注文コード52902124 品番PRL-100EB AC100/110V L-750〜1200
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は寸法L・電源電圧・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。

用途
粉体の測定に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
電源電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 仕様接点出力:1C接点PRL型-AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付フランジ式 JIS 5K65A (アルミ) タイプシャフト伸縮 寸法L(mm)750〜1200 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム 電源電圧AC100/110V 50/60Hz 接点1C 材質(ケース)アルミダイキャスト センサー一体型、AC電源 保護等級IP65 羽寸法(mm)標準仕様:W-1(80×80) 出力接点PRL型-AC250V、5A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 10YR7.5/14 主な用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい 最高使用温度(℃)タンク内:MAX70、タンク外:MAX55 材質(フランジ)アルミダイキャスト 保護管なし 材質(シャフト)SUS304 羽根の長さ(mm)80×80 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0〜196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約10、スリップ/約30 使用圧力(kPa)タンク内 0〜196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする