※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-100ED AC100/110V L-1000〜1500 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902142 PRL-100ED AC100/110V L-1000〜1500 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902142

パドル式レベルスイッチ PRL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)1000〜1500mm 電源電圧(V)AC100/110 注文コード52902142 品番PRL-100ED AC100/110V L-1000〜1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,000
この商品は寸法L・電源電圧・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。

用途
粉体の測定に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ鋳物
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約9.8
スリップ/約24.5〜29.4
電源電圧(V)AC100/110 取付フランジ5K65A(アルミ) タイプシャフト伸縮 寸法L(mm)1000〜1500mm 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 センサー一体型 AC電源 保護等級IP65相等 出力接点1C 最高使用温度(℃)タンク内:MAX70、タンク外:MAX55 羽根の長さ(mm)80×80 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0〜196

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52902142 PRL-100ED AC100/110V L-1000〜1500 52902158 PRL-100ED AC100/110V L-1000〜1500 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 1台 128,800 税込141,680 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする