VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
微小板状分銅 F1級 洋銀
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52904819
品番
F1PS-04M
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表す量
0.4mg
形状
板状型
等級
F1級(特級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
材質
洋銀
誤差
±0.014mg
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。