VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
2kg
注文コード
52904968
品番
M1CSB-2KF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・校正証明書・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
2kg
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
用途
吊下げバネはかりの校正に使用する
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
フック付分銅
密度
IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ
鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。