増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52906675 品番 M2SB-100G
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
表す量100g 等級M2級(3級) 用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 種別増おもり型分銅 材質黄銅クロムメッキ 寸法A(mm)50 寸法E(mm)1 寸法B(mm)7.4 寸法C(mm)9 密度JIS B 7609:2008 11項に適合
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする