VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52906815
品番
M2SB-50G
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
表す量
50g
等級
M2級(3級)
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
種別
増おもり型分銅
材質
黄銅クロムメッキ
寸法A(mm)
35
寸法E(mm)
0.6
寸法B(mm)
8.15
寸法C(mm)
9
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。