VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907655
品番
M1RS-1K
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表す量
1kg
形状
枕型
等級
M1級(2級)
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
材質
非磁性ステンレス
アズワン品番
2-471-05
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。