枕型分銅 M2級 ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52907838 品番 M2RSL-10K
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
表す量10kg 形状枕型 等級M2級(3級) 用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法H(mm)103 寸法A(mm)195 寸法B(mm)97 表面粗さ鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/538/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする