CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
電圧形DC0〜10V
注文コード
52911084
品番
EVR-2500-08-E2
参考基準価格(税別)
¥64,680
販売価格(税込)
¥64,048
販売価格(税別)
¥
58,225
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
電圧形DC0〜10V
接続口径
1/4
電源電圧(V)
DC24
圧力レンジ(MPa)
0.005〜0.5
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
接続方式
Rc
流量(L/min)
最大流量800(ANR)
CADデータダウンロード