※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの U形ストレーナー
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52950145
品番
KU1-G2
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
68
寸法L(mm)
230
呼び径(A)
50
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質
本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)
適合流体
水・油・空気
質量(kg)
12
コーティング
内面:防錆油
流体温度(℃)
90以下
適合圧力(MPa)
1.0以下
網目
60メッシュ
寸法d
1/2
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材