※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951213
品番
KY8-D2
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
呼び径(A)
32
材質
本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
仕様
JIS 10K FFフランジ
質量(kg)
5
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
92
流体温度(℃)
200以下
適合流体
蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)
1.0以下
網目
60メッシュ
寸法d
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材