※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY8-D2 Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン 52951265 KY8-D2 Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン 52951265

Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951265 品番 KY8-D2
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。

呼び径(A)100 材質本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304) 仕様JIS 10K FFフランジ 質量(kg)24 寸法L(mm)350 寸法H(mm)228 流体温度(℃)200以下 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 寸法d100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする