曜日別特売
110-47-308-41-001000 DIP ソケット 8POS 2.54MM スルーホール MILL MAX 52975696

DIP ソケット 8POS 2.54MM スルーホール

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード52975696品番110-47-308-41-001000
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様コンタクト数:8 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:110 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1648-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする