曜日別特売
115-47-308-41-003000 DIP ソケット 8POS 2.54MM スルーホール MILL MAX 52975705

DIP ソケット 8POS 2.54MM スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52975705品番115-47-308-41-003000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
仕様コンタクト数:8 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:115 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1648-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする