TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ダクトカフス(アイボリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
呼び径(mm)
32
38
50
65
75
90
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52975765
品番
92214-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
用途
TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。
材質
EPDM
仕様
呼び径175B用
色
アイボリー
寸法L(mm)
180
寸法A(mm)
185.8
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
198.7
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
177.8
寸法C(mm)
181
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52975765
92214-175
05767642
92104-175B
ダクトカフス
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1個
¥
9,198
税込
¥
10,118
色違いの同等品となります