くもん出版
くもん出版の 書籍
くもん出版の 児童書/絵本
入学まえのかず・たしざん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52988724
品番
SNB-31
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
書籍
¥
540
バスケットに入れる
ジャンル
学習
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
182×257×6
判型
B5判
ページ数
64
適合年齢(歳)
5・6