エバーズコーティング剤 親水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード52994884 品番73452
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。

用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。 容量(mL)150
注意
※火気と高温に注意(高圧ガス:DME・LPG)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
あらゆるコーティング
大塚産業株式会社 様

当初の目的外ですが、スマホの画面をコーティングするのに使っています。

指滑りが良くなり汚れがつきにくくなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする