ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
袋入チューブ 仏式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52996519
品番
26x1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
サイズ
26×1.75
ETRTO規格
47-559
タイプ
H/E
バルブ形式
仏式
用途
スタンダードチューブ
色
ブラック