ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
袋入チューブ 仏式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52996528
品番
700x20-23
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
サイズ
700×20-23
ETRTO規格
20-622
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
用途
スタンダードチューブ
色
ブラック