ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
袋入チューブ 仏式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
700×30-40
注文コード
52996546
品番
700x30-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
サイズ
700×30-40
ETRTO規格
42-622
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
用途
スタンダードチューブ
色
ブラック