ブレーキワイヤ ライナー入

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999407 品番 アウター65cm
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。

(アウター)グレー 長さ(cm)(アウター)65 用途修理交換用 主な適合車種前用:26〜28型アップハンドル車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
自転車整備

欲しい部品のみ、調達できるので、すごくいいです。
部品精度も、申し分ありません。

対象商品:
52999416
2022-11-24
用途:
錆びたブレーキワイヤーの交換
医療・福祉・介護関連業

全く問題なく取り替えることができました。
中を通るワイヤーの滑りも良いです。
あとは耐久性と防錆性がどれくらいあるのかこれから使ってみます。

対象商品:
52999529
2022-09-06
用途:
自転車の整備

少し長かったが、問題なく付けられた
次回も切れたら購入したい。

対象商品:
52999416
2023-04-12
用途:
ブレーキワイヤ交換
農・林・水産業

インナーはごく普通のスチール製。
ステンレス製の方が良いのだろうけど、
1〜2年ごとにきちんと交換していれば問題ありません。

対象商品:
52999407
2020-05-20
用途:
自転車ブレーキワイヤー交換
その他業種

見た目、品質も問題無くコスパも最高です!簡単な工具が自分で簡単に交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
52999407
2023-02-05
用途:
自転車のメンテナンス

ライナー入りのアウターなので、ライナーの無い物に比べサビで動きが渋くなりにくいです。

対象商品:
52999416
2022-07-17
用途:
営業車整備
サービス業

可もなく不可もなく値段相応ですね。耐久性はこれからですが命に関わる物なのできちんとしたものを選びたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする