サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車ブレーキ関連
サギサカ(SAGISAKA)の ケーブル(ワイヤー)
サギサカ(SAGISAKA)の シフトワイヤー
変速用アウタケーブル 2メートル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53000353
品番
12715
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
色
シルバー
ケーブル種類
アウターケーブル
寸法(m)
2
用途
修理交換用
タイプ
外装用