BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 注文コード53030873 品番BN15MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子ねじ・端子間ピッチなど10種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ 定格適合電線1.25mm2(2mm2) 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 端子形状タッチダウン形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53030873 BN15MW 02487152 BN15MW BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気) BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気) 1個 61 税込67 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
配電盤作成
カネヨ石鹸株式会社 様

200個注文したら、1個づつ小袋で包んできました。1個づつ使う人少ないので、10個とか100個単位の注文ができれば、小袋に入れる人も、それを破く私も無駄な作業が無くて良いのではと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
02487143
2024-04-10
用途:
設備修理

ブロックターミナル(DINレール用)として購入。
DINだけでなくCチャンネルにも対応。
マーキングテープを抱える構造はあるが抜け止め構造は無いので、エンドプレートが付かない側に抜けてしまうので、垂直に施工する場合は注意。

1人が参考にしています
対象商品:
02487116
2022-10-18
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

50個購入1個毎ビニールで梱包してありました。1個単位販売では、仕方ないのですが、梱包作業してくださる方の単調作業、それを1個づつ外す怪しいじじい。ああ人生。BN10wはリミットスイッチ等の制御部品の、接続用で非常に重宝しております。

3人が参考にしています
対象商品:
02487116
2022-10-03
用途:
配線の中継端子
サイエンスサービス株式会社 様

必要量を調整できて、且つDINレールに組み付けられるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02487161
2021-09-03
用途:
電気関係

50個購入させていただきました。

1年前のレビューから何も変わっておらず、すべて個包装で発送されてきました。

レビューを書かせておいて何も変えない会社なんだなとわかりました。大量購入はおすすめできません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

対象商品:
02487143
2017-02-14
用途:
制御盤
電気・ガス・熱供給・水道業

この大きさでMAX30A/3.5sqまで流せるのは助かります、又ビスが4ミリもとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02487161
2017-02-08
用途:
配電線の接続
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工・設置出来ました。

対象商品:
02487116
2015-02-03
用途:
配線
株式会社キョウドウ 様

たまに使う程度なので、1個売りは便利。
ただ、2サイズを30個ずつ注文したら、全部を1袋に詰め込んで送ってきちゃてるから仕分けが大変。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする