エボラッド B06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53039308 品番EVR12BTB
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥60,269
販売価格(税別)
54,790

【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇
【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化
【専用アプリで遠隔操作も可能
【アダプティブスタート機能を搭載
【オイルを使わないので環境にも優しい
【暖房目安:8〜10畳
【最大1200W
【5℃〜30℃の室温調整
【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))
【チャイルドロック
【異常過熱自動オフ
【転倒時電源オフ
【ヒューズプラグ搭載
【3年保証

付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個) 幅(mm)465 質量(kg)12 高さ(mm)631 奥行(mm)281 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.2 機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置 保証期間3年 タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間) 表面温度(℃)50 適用畳数10畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする