セラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53039344 品番AKL12WJ
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥38,269
販売価格(税別)
34,790

まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現
電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます
電気ファンヒーター機能付き
転倒防止電源遮断装置
過昇温度防止装置付き
暖房目安3〜8畳
暖房機能、弱・強2段切替
転倒防止電源遮断装置
炎イルミネーションのみ稼働可
保証期間1年

幅(mm)510 質量(kg)17 高さ(mm)600 奥行(mm)340 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする