GN衣類用粘着クリーナー スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード53047314 品番S00540
参考基準価格(税別)¥448 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

幅広テープで一気に取れる。玄関に置いておけるシンプルなデザイン。お出かけ前の身だしなみや帰宅時の花粉除去に便利です。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。スペア2個入りです。

材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)120×50×50H 質量(g)144 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープは衣類用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹、皮革、スパンコールや繊維の抜けやすい特殊な布地には使用しないでください。ご使用後は、必ずケースに入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする