曜日別特売
813-22-008-30-022101 スプリング ロード コネクタ ヘッダ 8POS MILL MAX 53055794

スプリング ロード コネクタ ヘッダ 8POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53055794品番813-22-008-30-022101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:813 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1387-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする