スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073039 品番GV-LSBOX
参考基準価格(税別)¥143,690 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。
最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。
PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。
YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。

仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0〜35℃ 使用湿度範囲:20〜80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください <HDMI入力仕様> 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) <HDMI出力仕様> 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1〜64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1〜64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書 アズワン品番65-3364-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする