単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Uマウント】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103908 品番 LM28LF-48
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大型イメージサイズ対応(Φ46mm)
低ディストーション
物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF)
Nicon Fマウント、またはTFL-Uマウントの2種類をラインアップ

マウントTFL-Uマウント 鏡筒長(mm)127 絞りF2.8〜F22 寸法(mm)フランジバック in air:17.5 質量(g)500 範囲(mm)最近接時の撮像:424.3×281.1 フィルターサイズ(mm)M72×P0.75 焦点距離(mm)28 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子46.0(Φ46) フォーカス0.5m〜∞ 画角フルサイズ:64.6×45.8、4/3型:35.8×27.2、1型:25.3×19.1 TVディストーション-0.0017 鏡筒径(mm)Φ75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする