マウントTFL-Uマウント
鏡筒長(mm)106
絞りF2.8〜F22
寸法(mm)フランジバック in air:17.5
質量(g)470
範囲(mm)最近接時の撮像:162.9×108.9
フィルターサイズ(mm)M52×P0.75
焦点距離(mm)50
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子46.0(Φ46)
フォーカス0.4m〜∞
画角フルサイズ:39.7×27.1、4/3型:20.9×15.7、1型:14.6×11.0
TVディストーション-0.0004
鏡筒径(mm)Φ57.5