テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103969 品番 LM1120TC
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。

マウントCマウント W.D.(mm)65.9 鏡筒長(mm)180 光学倍率3.45/4/4.4 仕様倍率可変範囲:3.45〜4.4×、物体側N.A.:0.2/0.2/0.2 質量(g)645 使用温度範囲(℃)-10〜+50 解像力120lp/mm 視野2/3型:1.9×2.6/1.7×2.2/1.5×2.0mm、1/1.8型:1.6×2.1/1.4×1.8/1.2×1.6mm、1/2型:1.4×1.9/1.2×1.6/1.1×1.5mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm TVディストーション0.015%/0.003%/-0.002% 鏡筒径(mm)Φ57 バックフォーカス(mm)17.1/24.5/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする