テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103987 品番 LM1122TC
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。

マウントCマウント W.D.(mm)111.6 鏡筒長(mm)123.9 光学倍率1.15/1.3/1.47 仕様倍率可変範囲:1.15〜1.47×、物体側N.A.:0.101/0.101/0.101 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-10〜+50 解像力120lp/mm 視野2/3型:7.6×5.7/6.6×5.0/6.0×4.5mm、1/1.8型:6.3×4.7/5.5×4.1/4.9×3.7mm、1/2型:5.6×4.2/4.9×3.7/4.3×3.3mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm TVディストーション-0.015%/-0.001%/0.011% 鏡筒径(mm)Φ50 バックフォーカス(mm)18.7/23.6/29.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする