曜日別特売
P46S-Rc-10-CA40 ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53105667

P46S-Rc-10-CA40 ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53105667
P46S-Rc-10-CA40 ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53105667

ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1台注文コード53105667品番P46S-Rc-10-CA40
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵

用途
温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)4.6質量(kg)0.35材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下寸法L(mm)50寸法H(mm)77接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気寸法H1(mm)37最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
注意
※長期間、最高の性能を発揮し続けるために、2.1MPaG以下での使用を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする