オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
注文コード
53124199
品番
FL-CC1618-5MX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
焦点距離
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
47
絞り
1.8〜16
質量(g)
80
焦点距離(mm)
16
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
フィルターサイズ(mm)
30.5 P=0.5
画面サイズ
2/3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 17.1°、1/2型 22.7°、1/1.8型 25.4°、2/3型 30.9°
鏡筒径(mm)
Φ33
至近距離(m)
0.1
バックフォーカス(mm)
13.4