代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LXMU08/10/12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
53176194
品番
LXMU160508PER-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE・厚さS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
15
寸法LE(mm)
15.7
寸法S(mm)
5.27
寸法BS(mm)
1.2
コーナーR(mm)
0.8
寸法W6(mm)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応