代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LXMU08/10/12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
53176219
品番
LXMU190608PER-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE・厚さS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
18
寸法LE(mm)
19
寸法S(mm)
6.82
寸法BS(mm)
1.2
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法W8(mm)
12.5