曜日別特売
BM-T-90S 0:100℃ 50L(2010-30)(アクリル) バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 53187114

バイメタル式温度計(アクリル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
測定範囲(℃)0~100
感温部(mm)50
内容量1個注文コード53187114品番BM-T-90S 0:100℃ 50L(2010-30)(アクリル)
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
板面はアクリル仕様

材質
アクリル(透明板)
SUS304(ケース、感温部、ネジ)
寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)感温部(mm)50ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする