スタンプ(7) スモール ペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード53305255 品番320240002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さのペダルです。
靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。

レッド 材質本体:6061-T6鍛造アルミ、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ 厚さ(mm)軸部11、ペダル端部13 寸法(mm)100×100 質量(g)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする