CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
ダブルショット(2) ペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
53305273
品番
320250001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,364
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダルです。
色
ブラック/ブルー
材質
本体:CNCアルミ、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様
リリースアングル:15度、20度
質量(g)
395
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53305273
320250001
76424067
320250001
ダブルショット 2ペダル
CRANK BROTHERS
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました