ダブルショット(2) ペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード53305289 品番320250002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダルです。

オレンジ 材質本体:CNCアルミ、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール 仕様リリースアングル:15度、20度 質量(g)395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする