チタン スピンドル アップグレードキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53305395 品番331780001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,091 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

通常クロモリシャフトのペダルシャフトをチタニウムシャフトに変更できるキットです。
またベアリングに、アウターには Enduro カートリッジベアリング、インナーには igus LL-gride ブッシュと、高品質ベアリングが採用されています。

寸法(mm)Qファクター:52 シャフト6AL4Vチタニウム 対応機種2010年以降に発売された エッグビーター、キャンディ、マレット、ダブルショット、50/50 質量(g/ペア)60 最大荷重(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする