オーム電機
オーム電機の 電話機・ファックス
オーム電機の 電話機
シンプルシニアホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53397786
品番
TEL-2991SO-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはブラック
付属品
保証書付取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約540
直流抵抗
272Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)160×83×210(突起物含まず)