DS-LS16MUGH-W LEDデスクランプ オーム電機 53403535

DS-LS16MUGH-W LEDデスクランプ オーム電機 53403535
DS-LS16MUGH-W LEDデスクランプ オーム電機 53403535
DS-LS16MUGH-W LEDデスクランプ オーム電機 53403535

LEDデスクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53403535品番DS-LS16MUGH-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト

消費電力(W)約6.8付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする